DEFA - Mekaaninen lisätarvike - Comlight Vakio tutka (Zhaga)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - muovi
Väri - harmaa
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410045238582
Sähkönumero
4523858
Toimittajan tuotenumero
123250
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
60 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
90 mm
Vakio Tutka Zhaga -liittimellä tie- ja aluevaisimeen Comlight Vakio tutka Zhaga liittimellä
Huomaa, että järjestelmä tarvitsee vakio tutkamallien lisäksi aina yhden Gateway mallin (4523859), jotta saadaan syntymään pilviyhteys.
Gateway tutkan kautta asetellaan yksittäisten tutkien asettetukset halutuiksi.
Jos asiakas ei tarvitse raportointia yms. järjestelmä on palvelumaksuista vapaa.
Comlight Zhaga-liiketunnistimen valonsäädin on suunniteltu valaisimille, joissa on Zhaga / SR-liitin, standardien Zhaga Bok 18 ja DiiA DALI-2 mukaisesti. Comlight Zhaga tarjoaa luotettavan tunnistuksen ajoneuvoille, pyöräilijöille ja jalankulkijoille, jotta valon tasoa voidaan säätää tarpeen mukaan.
Paikallisten olosuhteiden (pylvään korkeus, etäisyys tien jne.) Perusteella anturi on suunnattu haluttuun suuntaan. Järjestelmän käyttöönotto koostuu anturien järjestyksen rekisteröimisestä ja järjestelmän haluttujen parametrien säätämisestä.
Comlight Zhaga on sertifioitu Philips SR -ohjaimille, ja se on myös yhteensopiva Signify Interact City -sovelluksen kanssa (työskentelee prosessissa).
Sovellukset
• Kadut ja tiet
• Kävely- ja pyöräteitä
• Puistot, hiihto- ja retkeilyreitit
• Tapahtuma- ja urheilukentät
• Parkki- ja teollisuusalueet
Huomaa, että järjestelmä tarvitsee vakio tutkamallien lisäksi aina yhden Gateway mallin (4523859), jotta saadaan syntymään pilviyhteys.
Gateway tutkan kautta asetellaan yksittäisten tutkien asettetukset halutuiksi.
Jos asiakas ei tarvitse raportointia yms. järjestelmä on palvelumaksuista vapaa.
Comlight Zhaga-liiketunnistimen valonsäädin on suunniteltu valaisimille, joissa on Zhaga / SR-liitin, standardien Zhaga Bok 18 ja DiiA DALI-2 mukaisesti. Comlight Zhaga tarjoaa luotettavan tunnistuksen ajoneuvoille, pyöräilijöille ja jalankulkijoille, jotta valon tasoa voidaan säätää tarpeen mukaan.
Paikallisten olosuhteiden (pylvään korkeus, etäisyys tien jne.) Perusteella anturi on suunnattu haluttuun suuntaan. Järjestelmän käyttöönotto koostuu anturien järjestyksen rekisteröimisestä ja järjestelmän haluttujen parametrien säätämisestä.
Comlight Zhaga on sertifioitu Philips SR -ohjaimille, ja se on myös yhteensopiva Signify Interact City -sovelluksen kanssa (työskentelee prosessissa).
Sovellukset
• Kadut ja tiet
• Kävely- ja pyöräteitä
• Puistot, hiihto- ja retkeilyreitit
• Tapahtuma- ja urheilukentät
• Parkki- ja teollisuusalueet