DEFA Oy - Latauslaitejalusta - DEFA OnePole Katos Uno 350

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - sääsuoja latausasemalla
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3505383
Toimittajan tuotenumero
719765
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
sääsuoja latausasemalla
Lisätarvike:
kyllä
DEFA ONEPOLE Katos yhdelle asemalle
DEFA OnePole -tolppa on DEFA Power-latausasemille lisävarusteella. Jauhemaalaus ISO 12944, kategoria C4, Luokka I, kytkettävä pysyvään suojamaadoitukseen (PE), IK10.
Kiinnitysvalmius yhdelle - neljälle DEFA Power -latausasemalle.
Pohjan pulttijako cc160 mm.
Katos tilattava erikseen joko yhdelle tai kahdelle asemalle
DEFA OnePole -tolppa on DEFA Power-latausasemille lisävarusteella. Jauhemaalaus ISO 12944, kategoria C4, Luokka I, kytkettävä pysyvään suojamaadoitukseen (PE), IK10.
Kiinnitysvalmius yhdelle - neljälle DEFA Power -latausasemalle.
Pohjan pulttijako cc160 mm.
Katos tilattava erikseen joko yhdelle tai kahdelle asemalle


