DEFA Oy - Latauslaitejalusta - DEFA OnePole Pro 1500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 225 mm
Korkeus - 1515 mm
Syvyys - 225 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3505380
Toimittajan tuotenumero
719013
Tukkuerä
1
Leveys:
225 mm
Korkeus:
1515 mm
Syvyys:
225 mm
DEFA ONEPOLE PRO 1500 DIN MOUNT
DEFA OnePole -tolppa on DEFA Power-latausasemille lisävarusteella. Jauhemaalaus ISO 12944, kategoria C4, Luokka I, kytkettävä pysyvään suojamaadoitukseen (PE), IK10.
Kiinnitysvalmius yhdelle - neljälle DEFA Power -latausasemalle.
Pohjan pulttijako cc160 mm.
Katos tilattva erikseen joko yhdell etai kahdelle asemalle
DEFA OnePole -tolppa on DEFA Power-latausasemille lisävarusteella. Jauhemaalaus ISO 12944, kategoria C4, Luokka I, kytkettävä pysyvään suojamaadoitukseen (PE), IK10.
Kiinnitysvalmius yhdelle - neljälle DEFA Power -latausasemalle.
Pohjan pulttijako cc160 mm.
Katos tilattva erikseen joko yhdell etai kahdelle asemalle
EsitePDF


