DEFA - Plano ripustustarvike - 6x6 LED MP vaijeriripustin

DEFA Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Pituus - 1200 mm

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6410042325193

Sähkönumero

4232519

Toimittajan tuotenumero

118886

Tukkuerä

0

Materiaali:

ruostumaton teräs

Väri:

ruostumaton teräs

Pituus:

1200 mm

Lisätarvike:

kyllä

Ledge Recessed valaisimen vaijeriripustustarvikke pikaliittimmillä

Ledge Recessed valaisimen ripustustarvikkeet pikakiinnikeillä