DEFA - Pylväsvalaisin - Helena Park LED 45W va kirk

DEFA Oy
KopioiKopioi
DEFA - Pylväsvalaisin - Helena Park LED 45W va kirk

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pylvään päähän

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 90000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

926 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7323201157407

Sähkönumero

4518284

Toimittajan tuotenumero

115740

Tukkuerä

5

Asennustapa:

pylvään päähän

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

90000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valaisimen tehokkuus:

64 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

36 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Pylvässovitteen halkaisija:

60...60 mm

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

2268...0 lm

Suojausluokka:

II

Soveltuu lampputeholle:

33...33 W

Valon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Rungon väri:

harmaa

Lampunpidin:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valonjako:

heijastin

Säädettävä optiikka:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

25...25 °C

Kaukosäädin:

ei ole

Langaton ohjaus:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

kyllä

Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:

ei

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Kaapelin pituus:

4 m

Tehokerroin:

93

Pituus:

554 mm

Halkaisija:

600 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

4

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Helena Park LED valaisin 45W/840 2100 lm. Elinikä 90.000h/L70. Toimitetaan 4 m kaapelilla 3x1.5 mm2. Soveltuu asennettavaksi halk60 mm pylvääseen. Väri RAL 7035. LED moduli on vaihdettavissa. Laadukas puistovalaisin
Valaisinrunko ja pylväskiinnike valettua alumiiniseosta. Katto lämpögalvanoitua teräslevyä. Valaisimen kahvat alumiinia. Kupu kirkasta tai opaalia akryylia. Helena on vakiona vaaleanharmaana RAL 7035. Häikäisysuojarenkaat jauhemaalattu valkoisena RAL 9010. Pylväät on valmistettu jauhemaalatusta ruostumattomasta teräksestä SS2033