DEFA - Suljettu teollisuusvalaisin - Peanut 58 IP65 8004 4K Radar

DEFA Oy
KopioiKopioi
DEFA - Suljettu teollisuusvalaisin - Peanut 58 IP65 8004 4K Radar

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 58 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7323201172165

Sähkönumero

4324209

Toimittajan tuotenumero

117216

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

58 W

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Rungon väri:

valkoinen

Himmennys 0-10 V:

ei

Lampunpidin:

muu

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu lisävaloksi:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Valon väri:

valkoinen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu lampputeholle:

54...54 W

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

25...25 °C

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Leveys:

160 mm

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Heijastin:

muu

Pituus:

1560 mm

Heijastimen materiaali:

muu

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Tehokerroin:

93

Korkeus/syvyys:

75 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Napojen lukumäärä:

5

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

8004...0 lm

Peanut 58 IP65 8004 lm LED 4K Radio MinMax Opal. ketjutettu .teollisuus tai muihin ymäristöihin suunniteltu matalarunkoinenvalaisin läpikuultavalla rungolla

Suljettu teollisuusvalaisin
IP65. D-merkitty. Kupu ja runko muotoon-valettua polykarbonaattia,sisäosa valkoiseksi maalattua kuumasinkittyä teräslevyä.Kiinnityssangat ruostumatonta jousiterästä. Ainutlaatuinen pakkaukseton labyrinttitiiviste. Kuvun lukitus on integroitu runkoon ja kupuun.
 Valaisimesta on saatavilla versiot ES ja PR:
ES – Essential vastaa suoritus-kykytarpeita, ja sen hinta on kilpailukykyinen.
PR – Premium parhaalla mahdollisella LED-tekniikalla, huipputasoinen valotehokkuus ja tehokas ohjaus.

Peanut PR High on kehitetty korkeampiin tiloihin, ja sen valo vastaa mallia IP23 Reflecta 2×49 W

Käyttökohteet
Autotallit, käytävät, teolliset tilat, suurkeittiöt, elintarviketeollisuus, puuntyöstö, ulkotilat, myymälät ja niin edelleen.
Liitäntä
Mukana toimitetaan kaksi kuristusnippaa IP67 6 – 13 mm:n kaapelia varten. Kaapelilähtö neljän irti painettavan aukon kautta rungon yläosassa.  Kytkentä viisinapaiseen liitinosaan, enintään 2,5 mm².