DEFA - Suljettu teollisuusvalaisin - Peanut ES 45 IP65 4590 4K


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 45 W
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410043242048
Sähkönumero
4324204
Toimittajan tuotenumero
117207
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
45 W
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Himmennys DALI:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Rungon väri:
valkoinen
Himmennys 0-10 V:
ei
Lampunpidin:
muu
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu lisävaloksi:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Valon väri:
valkoinen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu lampputeholle:
42...42 W
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
25...25 °C
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Leveys:
160 mm
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Heijastin:
muu
Pituus:
1260 mm
Heijastimen materiaali:
muu
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Tehokerroin:
93
Korkeus/syvyys:
75 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Napojen lukumäärä:
5
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
4590...0 lm
Suljettu teollisuusvalaisin
IP65. D-merkitty. Kupu ja runko muotoon-valettua polykarbonaattia,sisäosa valkoiseksi maalattua kuumasinkittyä teräslevyä.Kiinnityssangat ruostumatonta jousiterästä. Ainutlaatuinen pakkaukseton labyrinttitiiviste. Kuvun lukitus on integroitu runkoon ja kupuun.
Valaisimesta on saatavilla versiot ES ja PR:
ES – Essential vastaa suoritus-kykytarpeita, ja sen hinta on kilpailukykyinen.
PR – Premium parhaalla mahdollisella LED-tekniikalla, huipputasoinen valotehokkuus ja tehokas ohjaus.
Peanut PR High on kehitetty korkeampiin tiloihin, ja sen valo vastaa mallia IP23 Reflecta 2×49 W.
Käyttökohteet
Autotallit, käytävät, teolliset tilat, suurkeittiöt, elintarviketeollisuus, puuntyöstö, ulkotilat, myymälät ja niin edelleen.
Liitäntä
Mukana toimitetaan kaksi kuristusnippaa IP67 6 – 13 mm:n kaapelia varten. Kaapelilähtö neljän irti painettavan aukon kautta rungon yläosassa. Kytkentä viisinapaiseen liitinosaan, enintään 2,5 mm².