Varastointi päättyy

DEFA - Teollisuusvalaisin suljettu - Replay IP65 13930lm 4K 99W

DEFA Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 99 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7071151220657

Sähkönumero

4324263

Toimittajan tuotenumero

122065

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

99 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

harmaa

Himmennys DALI:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Soveltuu turvavalaistukseen:

kyllä

Pituus:

391 mm

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

291 mm

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

73 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Valon väri:

valkoinen

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

13930...0 lm

Replay Wide beam 99W 4000K 13930 lm 60.000 - L80B10

Replay
Runko integroiduilla jäähdytysrimoilla korkeapainevalettua alumiinia, yläkansi terästä. Liitin on jauhemaalattua hopeanharmaata RAL 9006. Suojalasi läpinäkyvä akryyli (PMMA). 6 kV ylijännitesuoja vakiona