DEFA - Teollisuusvalaisin suljettu - Replay IP65 23937 lm 4K 194W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7071151220534
Sähkönumero
4324265
Toimittajan tuotenumero
122053
Tukkuerä
1
Replay Wide beam 194W 4000K 23937 lm 60.000 - L80B10
Replay
Runko integroiduilla jäähdytysrivoilla korkeapainevalettua alumiinia, yläkansi terästä. Liitin on jauhemaalattua hopeanharmaata RAL 9006. Suojalasi läpinäkyvässä akryylissä (PMMA). 6 kV ylijännitesuoja vakiona
Replay
Runko integroiduilla jäähdytysrivoilla korkeapainevalettua alumiinia, yläkansi terästä. Liitin on jauhemaalattua hopeanharmaata RAL 9006. Suojalasi läpinäkyvässä akryylissä (PMMA). 6 kV ylijännitesuoja vakiona




