DEHN - Asennustarvike - Seinäkiinnike D40-50 mm

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - seinäkiinnike

  • Mastoputkenhalkaisija - 40...50 mm

  • Etäisyys viittaa - seinä

  • Materiaali - muu

  • Etäisyys - 46...46 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364111141

Sähkönumero

5804200

Toimittajan tuotenumero

105342D

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

seinäkiinnike

Mastoputkenhalkaisija:

40...50 mm

Etäisyys viittaa:

seinä

Materiaali:

muu

Etäisyys:

46...46 mm

Seinäkiinnike D40-50 mm tangolle



Tuotekuvaus
Salamasieppaustankojen D40-50 ja DEHN johtimien tukikiinnike, StSt., Seinään asennus

DEHN -tuote

Tutustu DEHN-sarjaan