DEHN - Asennustarvike - Sieppaustanko 3m

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364056367

Sähkönumero

5804204

Toimittajan tuotenumero

104300D

Tukkuerä

1

Salamasieppari Ø 16 mm, pituus 3000 mm, AlMgSi-seos, viistetty molemmista päistä



Tuotekuvaus
Salamasieppuastanko, Ø 16 mm, yhteispituus: 3000 mm, AlMgSi

DEHN -tuote

Tutustu DEHN-sarjaan