DEHN - Asennustarvike - Sieppaustanko 5,5m

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364151222

Sähkönumero

5804202

Toimittajan tuotenumero

105176D

Tukkuerä

1

Salamasieppari Ø 40/22/16/10 mm, alumiinia, pituus 5500 mm, mukana maadoitusliitin ja KS-liitin

Tuotekuvaus
Salamasieppaustanko D40, yhteispituus: 5500 mm, Al
Max. vapaa pituus 4500mm korkeus kun kiinnitetään esim. seinään tai vastaavaan muuhun rakenteeseen.
Max. puuskittainen tuulennopeus 187km/h (eurokoodin mukaan).
Voidaan asentaa esim. seinään 105 140 tai putkiin 105 354 kiinnikkeillä.



DEHN -tuote

Tutustu DEHN-sarjaan