DEHN - Liitin - SH ZS 16 M8 V2A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364095823
Sähkönumero
5804103
Toimittajan tuotenumero
275116
Tukkuerä
10
Sieppaustangon kiinnike SH ZS 16 M8 V2A
Tuotekuvaus
Salamasieppaustangon pidin/kiinnike
16mm pyöreille tangoille
Liittimen sangan materiaali: Sinkitty teräs
Liittimen alaosan materiaali: Sinkitty valurauta
Merkki: DEHN + SÖHNE
Tyyppi: SH ZS 16 M8 V2A
Osa nro .: 275 116
Tuotekuvaus
Salamasieppaustangon pidin/kiinnike
16mm pyöreille tangoille
Liittimen sangan materiaali: Sinkitty teräs
Liittimen alaosan materiaali: Sinkitty valurauta
Merkki: DEHN + SÖHNE
Tyyppi: SH ZS 16 M8 V2A
Osa nro .: 275 116
DEHN -tuote
Tutustu DEHN-sarjaan


