DEHN - Eristyssauva - ES SQ 1500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laitteen tyyppi - maadoitussauva
Käyttöpaikka - sisä- ja ulkoasennus
Kokonaispituus - 1500...1500 mm
Halkaisija - 30 mm
Pään maksimikuormitus - 35 kg
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364000247
Sähkönumero
6414749
Toimittajan tuotenumero
761017
Tukkuerä
1
Laitteen tyyppi:
maadoitussauva
Käyttöpaikka:
sisä- ja ulkoasennus
Kokonaispituus:
1500...1500 mm
Halkaisija:
30 mm
Pään maksimikuormitus:
35 kg
Pistoliitin suojattu kiertymistä vastaan:
ei
Tartuntapään liitos:
karatappi
Tuotekuvaus
Eristyssauva maadoitukseen, 1500mm bajonettipäällä, ei pidennettävissä.
DEHN -tuote
Tutustu DEHN-sarjaan


