DEHN - Eristyssauvatarvike - HV STK 30 1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - jatkopää
Materiaali - muu
Kokonaispituus - 1000 mm
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364115033
Sähkönumero
6414743
Toimittajan tuotenumero
766336D
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
jatkopää
Materiaali:
muu
Kokonaispituus:
1000 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Jatkovarsi 1000mm
Eristyssauva pituus 1m.
Käytetään esimerkiksi JT-koettimissa ja maadoitussauvoissa.
Molemmissa päissä kätevät plug-in-liittimet lisäjatkoja varten.
Sauvan halkaisija 30 mm.
Eristyssauva pituus 1m.
Käytetään esimerkiksi JT-koettimissa ja maadoitussauvoissa.
Molemmissa päissä kätevät plug-in-liittimet lisäjatkoja varten.
Sauvan halkaisija 30 mm.
DEHN -tuote
Tutustu DEHN-sarjaan


