DEHN - Jalusta - Betonijalka 17 kg

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kanta
Materiaali - betoni
Ukkosenjohtimen insertio - kiila
Halkaisija - 337 mm
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364057814
Sähkönumero
5804078
Toimittajan tuotenumero
102010
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
kanta
Materiaali:
betoni
Ukkosenjohtimen insertio:
kiila
Halkaisija:
337 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Paino:
17 kg
Sieppaustangon d=16 mm betonijalka, kiilakiinnitys
DEHN -tuote
Tutustu DEHN-sarjaan


