Etusivu

DEHN - Jalusta - Betonijalusta 17 kg

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410058040592

Sähkönumero

5804059

Toimittajan tuotenumero

102002

Tukkuerä

1

Betonijalusta C45/55, 17 kg, tartuntaura ja kierreadapteri M16, halkaisija 337 mm, korkeus 90 mm