DEHN - Jalusta - Betonijalusta C45/55, 8,5 kg

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kanta
Materiaali - betoni
Ukkosenjohtimen insertio - kiila
Halkaisija - 240 mm
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
120 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364094215
Sähkönumero
5804271
Toimittajan tuotenumero
102075
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
kanta
Materiaali:
betoni
Ukkosenjohtimen insertio:
kiila
Halkaisija:
240 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Paino:
8.5 kg
Betonijalusta C45/55, 8,5 kg, kiilakiinnitykselle, Ø 240 mm, korkeus 90 mm, ilmasähköjohtimille 10/16 mm
DEHN -tuote
Tutustu DEHN-sarjaan


