DEHN - Jännitteenilmaisin - HSA205 U 1 420 SN7694

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitteen mittausalue - 1000...420000 V
Pituus - 950 mm
Jatkuvuustestin ilmaisu - optinen/akustinen
Kosketukseton jännitteeilmaisin - kyllä
Sateen kestävä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364115736
Sähkönumero
6406709
Toimittajan tuotenumero
767543D
Tukkuerä
1
Jännitteen mittausalue:
1000...420000 V
Pituus:
950 mm
Jatkuvuustestin ilmaisu:
optinen/akustinen
Kosketukseton jännitteeilmaisin:
kyllä
Sateen kestävä:
kyllä
Jännitteen toteaja HSA205
Dehn-Söhnen suosittu HSA205 JT-toteaja. Fingrid Oy:n hyväksymä. Mukana oma toteajan säiltytyspussi.
Suositeltavat lisävarusteet: Jatkovarsi 1m (SSTL 6414743) sekä kätevä kantolaukku yhdistelmälle (SSTL 6414780).
Dehn-Söhnen suosittu HSA205 JT-toteaja. Fingrid Oy:n hyväksymä. Mukana oma toteajan säiltytyspussi.
Suositeltavat lisävarusteet: Jatkovarsi 1m (SSTL 6414743) sekä kätevä kantolaukku yhdistelmälle (SSTL 6414780).
DEHN -tuote
Tutustu DEHN-sarjaan


