DEHN - Jännitteenkoetin - PHE3 6 20 S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitteen mittausalue - 6000...20000 V
Testityyppi - 1-napainen
Pituus - 1575 mm
Jatkuvuustestin ilmaisu - optinen/akustinen
Yksinapainen vaiheilmaisin - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364070868
Sähkönumero
6414774
Toimittajan tuotenumero
767748
Tukkuerä
10
Jännitteen mittausalue:
6000...20000 V
Testityyppi:
1-napainen
Pituus:
1575 mm
Jatkuvuustestin ilmaisu:
optinen/akustinen
Yksinapainen vaiheilmaisin:
kyllä
Jännitteenkoetin PHE3 6 20 S, 6…20kV
Jännitteenkoetin 6-20kV jännitealueelle
Kojeistoille ja avojohdoille
Sisä- ja ulkokäyttöön (myös kostealla säällä/sateessa)
Valo- ja ääni-indikointi
Plug-in varsi pidennysvarsille
Jännitteenkoetin 6-20kV jännitealueelle
Kojeistoille ja avojohdoille
Sisä- ja ulkokäyttöön (myös kostealla säällä/sateessa)
Valo- ja ääni-indikointi
Plug-in varsi pidennysvarsille
DEHN -tuote
Tutustu DEHN-sarjaan


