DEHN - Jännitteenkoetin - PHE3S2 60 110 S

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitteen mittausalue - 60000...110000 V

  • Testityyppi - 1-napainen

  • Pituus - 2980 mm

  • Jatkuvuustestin ilmaisu - optinen/akustinen

  • Yksinapainen vaiheilmaisin - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364125926

Sähkönumero

6414778

Toimittajan tuotenumero

767980

Tukkuerä

1

Jännitteen mittausalue:

60000...110000 V

Testityyppi:

1-napainen

Pituus:

2980 mm

Jatkuvuustestin ilmaisu:

optinen/akustinen

Yksinapainen vaiheilmaisin:

kyllä

Sateen kestävä:

kyllä

Jännitteenkoetinpaketti PHE3S2 60 110 S

Tuotekuvaus
Jännitteenkoetinpaketti 60-110kV jännitealueelle
Valo- ja ääni-indikointi