DEHN - Jännitteenkoetin - PHG2 10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitteenilmaisu - LED
Jännitteen mittausalue - 10000...10000 V
Testityyppi - 1-napainen
Pituus - 1425 mm
Yksinapainen vaiheilmaisin - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364094314
Sähkönumero
6414769
Toimittajan tuotenumero
766710
Tukkuerä
1
Jännitteenilmaisu:
LED
Jännitteen mittausalue:
10000...10000 V
Testityyppi:
1-napainen
Pituus:
1425 mm
Yksinapainen vaiheilmaisin:
kyllä
Sateen kestävä:
ei
Virtalähde:
mitattavasta kohteesta (ilman paristoa)
Jännitteenkoetin PHG2 10, 10kV
DEHN PHG2 10 on yksinapainen jännitteenkoetin keskijänniteympäristöihin, suunniteltu 10 kV AC -järjestelmille (50 Hz). Se on tarkoitettu erityisesti kytkinlaitteistoihin (switchgear installations) ja sisäasennuksiin.
Koetin antaa visuaalisen jänniteilmaisun kolmella LEDillä, ja se toimii passiivisesti ilman paristoja (jänniteilmaisu saadaan mitattavasta kohteesta). Tuote täyttää standardin EN/IEC 61243-1 (DIN VDE 0682-411), joka koskee jännitteenkoettimia.
Rakenteen mitoitus tukee turvallista käyttöä: kokonaispituus on 1425 mm ja upotussyvyys 720 mm. Käyttölämpötila-alue on −25…+55 °C (ilmastoluokka N).
DEHN PHG2 10 on yksinapainen jännitteenkoetin keskijänniteympäristöihin, suunniteltu 10 kV AC -järjestelmille (50 Hz). Se on tarkoitettu erityisesti kytkinlaitteistoihin (switchgear installations) ja sisäasennuksiin.
Koetin antaa visuaalisen jänniteilmaisun kolmella LEDillä, ja se toimii passiivisesti ilman paristoja (jänniteilmaisu saadaan mitattavasta kohteesta). Tuote täyttää standardin EN/IEC 61243-1 (DIN VDE 0682-411), joka koskee jännitteenkoettimia.
Rakenteen mitoitus tukee turvallista käyttöä: kokonaispituus on 1425 mm ja upotussyvyys 720 mm. Käyttölämpötila-alue on −25…+55 °C (ilmastoluokka N).
DEHN -tuote
Tutustu DEHN-sarjaan


