DEHN - Jännitteenkoetin - PHG2 20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitteenilmaisu - LED
Jännitteen mittausalue - 20000...20000 V
Testityyppi - 1-napainen
Pituus - 1425 mm
Yksinapainen vaiheilmaisin - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364094321
Sähkönumero
6414773
Toimittajan tuotenumero
766732
Tukkuerä
1
Jännitteenilmaisu:
LED
Jännitteen mittausalue:
20000...20000 V
Testityyppi:
1-napainen
Pituus:
1425 mm
Yksinapainen vaiheilmaisin:
kyllä
Sateen kestävä:
ei
Virtalähde:
mitattavasta kohteesta (ilman paristoa)
Jännitteenkoetin PHG2 20, 20kV FI
Jännitekoetin 20kV sisätilakäyttöön.
766720 vastaava tuote GB teksteillä.
Suositeltavat lisävarusteet:
V-kärkielektrodi (Snro 64 147 75)
Seinäteline (Dehn 700006 )
Säiltys-/kuljetuspussi (Snro 64 147 80)
Jännitekoetin 20kV sisätilakäyttöön.
766720 vastaava tuote GB teksteillä.
Suositeltavat lisävarusteet:
V-kärkielektrodi (Snro 64 147 75)
Seinäteline (Dehn 700006 )
Säiltys-/kuljetuspussi (Snro 64 147 80)
DEHN -tuote
Tutustu DEHN-sarjaan


