DEHN - Jännitteenkoetin - PHG2 6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitteenilmaisu - LED
Jännitteen mittausalue - 6000...6000 V
Testityyppi - 1-napainen
Pituus - 1425 mm
Yksinapainen vaiheilmaisin - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364094307
Sähkönumero
6414768
Toimittajan tuotenumero
766706
Tukkuerä
1
Jännitteenilmaisu:
LED
Jännitteen mittausalue:
6000...6000 V
Testityyppi:
1-napainen
Pituus:
1425 mm
Yksinapainen vaiheilmaisin:
kyllä
Sateen kestävä:
ei
Virtalähde:
mitattavasta kohteesta (ilman paristoa)
Jännitteenkoetin PHG2 6, 6kV
DEHN PHG2 6 on yksinapainen jännitteenkoetin keskijänniteympäristöihin, suunniteltu 6 kV AC -järjestelmille (50 Hz). Se on tarkoitettu erityisesti sisäasennuksiin ja kytkinlaitteistoihin (switchgear installations), joissa tarvitaan luotettava jännitteen olemassaolon tarkistus ennen työskentelyä.
Koetin antaa visuaalisen jänniteilmaisun kolmella LED-valolla, jolloin jännitteen havaitseminen on selkeää ja nopeaa. Laite toimii passiivisesti ilman paristoja (jänniteilmaisu saadaan mitattavasta kohteesta), mikä vähentää huoltotarvetta ja poistaa paristoriippuvuuden.
Tuote täyttää standardin EN/IEC 61243-1 (DIN VDE 0682-411), joka koskee jännitteenkoettimia, ja sen käyttölämpötila-alue on −25…+55 °C (ilmastoluokka N). Rakenteen mitoitus tukee turvallista käyttöä: kokonaispituus on 1425 mm ja upotussyvyys 720 mm, mikä helpottaa käyttöä kytkinlaitteistoissa.
DEHN PHG2 6 on yksinapainen jännitteenkoetin keskijänniteympäristöihin, suunniteltu 6 kV AC -järjestelmille (50 Hz). Se on tarkoitettu erityisesti sisäasennuksiin ja kytkinlaitteistoihin (switchgear installations), joissa tarvitaan luotettava jännitteen olemassaolon tarkistus ennen työskentelyä.
Koetin antaa visuaalisen jänniteilmaisun kolmella LED-valolla, jolloin jännitteen havaitseminen on selkeää ja nopeaa. Laite toimii passiivisesti ilman paristoja (jänniteilmaisu saadaan mitattavasta kohteesta), mikä vähentää huoltotarvetta ja poistaa paristoriippuvuuden.
Tuote täyttää standardin EN/IEC 61243-1 (DIN VDE 0682-411), joka koskee jännitteenkoettimia, ja sen käyttölämpötila-alue on −25…+55 °C (ilmastoluokka N). Rakenteen mitoitus tukee turvallista käyttöä: kokonaispituus on 1425 mm ja upotussyvyys 720 mm, mikä helpottaa käyttöä kytkinlaitteistoissa.


