DEHN - Johdinpidin - Johdinpidike betoni

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimien kiinnitystyyppi - pikakiinnitys
Johtimen halkaisija - 8...8 mm
Asennustapa - muu
Käyttökohde - tasakatto
Pitimen materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410058040202
Sähkönumero
5804020
Toimittajan tuotenumero
253015
Tukkuerä
15
Johtimien kiinnitystyyppi:
pikakiinnitys
Johtimen halkaisija:
8...8 mm
Asennustapa:
muu
Käyttökohde:
tasakatto
Pitimen materiaali:
muovi
Kannattimen materiaali:
betoni
Kannattimen pituus:
100 mm
Johdinpideikkeen asennuskorkeus:
70 mm
DEHN -tuote
Tutustu DEHN-sarjaan


