DEHN - Johdinpidin - Johdinpidin

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pyöröjohtimen halkaisija - 7...10 mm

  • Materiaali - teräs

  • Puristusalue - 0.7...6 mm

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Kiristysruuvien tyyppi - kuusiokoloruuvi

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410058040318

Sähkönumero

5804031

Toimittajan tuotenumero

365000

Tukkuerä

10

Pyöröjohtimen halkaisija:

7...10 mm

Materiaali:

teräs

Puristusalue:

0.7...6 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Kiristysruuvien tyyppi:

kuusiokoloruuvi

Johdinpidin sauma peltikatolle, FK ZS 7.10 KBF0.7 6 ZG

DEHN -tuote

Tutustu DEHN-sarjaan