DEHN - Johdinpidin - Kattojohtimen pidike

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimien kiinnitystyyppi - ruuviliitin
Johtimen halkaisija - 6...10 mm
Asennustapa - muu
Käyttökohde - tasakatto
Pitimen materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364022263
Sähkönumero
5804265
Toimittajan tuotenumero
202060
Tukkuerä
1
Johtimien kiinnitystyyppi:
ruuviliitin
Johtimen halkaisija:
6...10 mm
Asennustapa:
muu
Käyttökohde:
tasakatto
Pitimen materiaali:
teräs
Kannattimen materiaali:
teräs
Kannattimen pituus:
100 mm
Johdinpideikkeen asennuskorkeus:
66 mm
DEHN -tuote
Tutustu DEHN-sarjaan


