DEHN - Kiskoliitin - Liitin 16-95 mm² /8-10mm kisko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - muu
Virtakiskon paksuus - 5...20 mm
Suurin poikkipinta-ala - 95 mm²
Liittimen leveys - 14 mm
Soveltuu pyöröjohdinliitoksiin - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019140170
Sähkönumero
1914017
Toimittajan tuotenumero
563013
Tukkuerä
100
Soveltuu:
muu
Virtakiskon paksuus:
5...20 mm
Suurin poikkipinta-ala:
95 mm²
Liittimen leveys:
14 mm
Soveltuu pyöröjohdinliitoksiin:
kyllä
Soveltuu sektorijohdinliitoksiin:
kyllä
Soveltuu lattajohdinliitoksiin:
ei
Riviliitin 16–95 mm² potentiaalintasauskiskolle, teräs/galvanoitu sinkki
Potentiaalintasauskiskot suojaavaan ja toiminnalliseen potentiaalintasaukseen IEC 60364-4-41/60364-5-54 -standardien mukaisesti sekä salaman potentiaalintasaukseen IEC/EN 62305-3 -standardin mukaisesti. Testattu DIN VDE 0609 -standardin mukaan.
Potentiaalintasauskiskot suojaavaan ja toiminnalliseen potentiaalintasaukseen IEC 60364-4-41/60364-5-54 -standardien mukaisesti sekä salaman potentiaalintasaukseen IEC/EN 62305-3 -standardin mukaisesti. Testattu DIN VDE 0609 -standardin mukaan.
- 15 moduulia
- Harmaat muoviset runko- ja kansiosat (halogeenivapaa)
- Kansi voidaan sinetöidä ja merkitä
- Liitinlohko: sinkitty teräs (St/gal Zn)
DEHN -tuote
Tutustu DEHN-sarjaan


