DEHN - Liitin - 8 mm moniliitin kupari

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Halkaisija pyöreä johdin 1 - 8...8 mm

  • Materiaali - kupari

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Halkaisija, pyöreä johdin 2 - 8...8 mm

  • Kiristysruuvien tyyppi - kuusiokoloruuvi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364096073

Sähkönumero

5003007

Toimittajan tuotenumero

390057

Tukkuerä

50

Halkaisija pyöreä johdin 1:

8...8 mm

Materiaali:

kupari

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Halkaisija, pyöreä johdin 2:

8...8 mm

Kiristysruuvien tyyppi:

kuusiokoloruuvi

Salamavirtakuormituskyky (10/350 µs):

100 kA

MV-kiinnike, kupari – Rd 8 mm johdolle, kuusiokoloruuvilla



Kuparinen MV-kiinnike (Middle Voltage clamp) on tarkoitettu 8 mm pyöreälle johdolle (Rd 8 mm). Kiinnitys tapahtuu kuusiokoloruuvilla, joka takaa tukevan ja luotettavan mekaanisen ja sähköisen liitoksen. Soveltuu erityisesti maadoitus- ja potentiaalintasausjärjestelmiin keskijänniteympäristöissä.

DEHN -tuote

Tutustu DEHN-sarjaan