DEHN - Liitin - FK KB 6.10 KBF0.7 8 W V2A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimien kiinnitystyyppi - ruuviliitin
Johtimen halkaisija - 6...10 mm
Asennustapa - puristettava
Käyttökohde - metallikatto
Kiristysalue - 0.7...8 mm
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364091856
Sähkönumero
5804141
Toimittajan tuotenumero
365059
Tukkuerä
50
Johtimien kiinnitystyyppi:
ruuviliitin
Johtimen halkaisija:
6...10 mm
Asennustapa:
puristettava
Käyttökohde:
metallikatto
Kiristysalue:
0.7...8 mm
Pitimen materiaali:
ruostumaton teräs 304 (V2A)
Kannattimen materiaali:
ruostumaton teräs 304 (V2A)
Kannattimen pituus:
47 mm
Johdinpideikkeen asennuskorkeus:
45 mm
DEHN -tuote
Tutustu DEHN-sarjaan


