DEHN - Liitin - FK ZS 7.10 KBF0.7 6 RG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pyöröjohtimen halkaisija - 7...10 mm
Materiaali - kupari
Puristusalue - 0.7...6 mm
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Kiristysruuvien tyyppi - kuusiokoloruuvi
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364024748
Sähkönumero
5003008
Toimittajan tuotenumero
365007
Tukkuerä
50
Pyöröjohtimen halkaisija:
7...10 mm
Materiaali:
kupari
Puristusalue:
0.7...6 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiristysruuvien tyyppi:
kuusiokoloruuvi
Satulakiinnike – RCB-kiinnike, kaksoispuristimella, johdinalue 0,7–6 mm², Rd 7–10 mm johdoille
DEHN -tuote
Tutustu DEHN-sarjaan


