Etusivu

DEHN - Liitin - Jatkoliitin Ø 8mm

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Liitin - Jatkoliitin Ø 8mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Halkaisija pyöreä johdin 1 - 8...8 mm

  • Materiaali - kupari

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Halkaisija, pyöreä johdin 2 - 8...8 mm

  • Kiristysruuvien tyyppi - kuusiokoloruuvi

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364049093

Sähkönumero

5003000

Toimittajan tuotenumero

385207

Tukkuerä

1

Halkaisija pyöreä johdin 1:

8...8 mm

Materiaali:

kupari

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Halkaisija, pyöreä johdin 2:

8...8 mm

Kiristysruuvien tyyppi:

kuusiokoloruuvi

Salamavirtakuormituskyky (10/350 µs):

100 kA

Kuparinen liitinholkki Rd 8 mm johdolle, 4 ruuvilla (M6×8 mm)

Kuparinen liitinholkki on tarkoitettu 8 mm pyöreälle johdolle (Rd 8 mm). Holkki mahdollistaa kahden johdon mekaanisen ja sähköisen liittämisen toisiinsa. Kiinnitys tapahtuu neljällä M6×8 mm ruuvilla, jotka varmistavat tukevan ja luotettavan kontaktin.