Etusivu

DEHN - Liitin - KS-liitin 7-10mm

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Halkaisija pyöreä johdin 1 - 8...10 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Kiristysruuvien tyyppi - KS-ruuvi

  • Salamavirtakuormituskyky (10/350 µs) - 100 kA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410058040509

Sähkönumero

5804050

Toimittajan tuotenumero

301000

Tukkuerä

100

Halkaisija pyöreä johdin 1:

8...10 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Kiristysruuvien tyyppi:

KS-ruuvi

Salamavirtakuormituskyky (10/350 µs):

100 kA

KS LIITIN 7-10MM SINKITTY TERÄS UKKOSKÖYDELLE, KSV 7.10 STTZN