DEHN - Liitin - KS-liitin 7?10 mm Zamak-teräs

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Halkaisija pyöreä johdin 1 - 8...10 mm
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Halkaisija, pyöreä johdin 2 - 8...10 mm
Kiristysruuvien tyyppi - KS-ruuvi
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364134904
Sähkönumero
5804255
Toimittajan tuotenumero
302010
Tukkuerä
1
Halkaisija pyöreä johdin 1:
8...10 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Halkaisija, pyöreä johdin 2:
8...10 mm
Kiristysruuvien tyyppi:
KS-ruuvi
Salamavirtakuormituskyky (10/350 µs):
100 kA

DEHN -tuote
Tutustu DEHN-sarjaan


