DEHN - Liitin - Latta- ja pyöröjohtimille

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Halkaisija pyöreä johdin 1 - 8...10 mm

  • Materiaali - haponkestävä teräs 316 (V4A)

  • Halkaisija lattajohdin 1 - 30...30 mm

  • Pinnan suojaus - muu

  • Halkaisija, pyöreä johdin 2 - 8...10 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364035980

Sähkönumero

5804135

Toimittajan tuotenumero

319209

Tukkuerä

25

Halkaisija pyöreä johdin 1:

8...10 mm

Materiaali:

haponkestävä teräs 316 (V4A)

Halkaisija lattajohdin 1:

30...30 mm

Pinnan suojaus:

muu

Halkaisija, pyöreä johdin 2:

8...10 mm

Lattajohtimen leveys, johdin 2:

30...30 mm

Kiristysruuvien tyyppi:

kuusiokoloruuvi

Salamavirtakuormituskyky (10/350 µs):

100 kA

Ristiliitin, ruostumatonta terästä (V4A), yhdistelmille: Rd 8–10 / Rd 8–10 mm, Rd 8–10 / litteä 30 mm, litteä 30 / 30 mm, väliosalla

Kahden johtimen kytkeminen vastakkainsuuntaisesti yhdellä liittimellä.

DEHN -tuote

Tutustu DEHN-sarjaan