DEHN - Liitin - MV clamp Al f. Rd 8-10mm

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Liitin - MV clamp Al f. Rd 8-10mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Halkaisija pyöreä johdin 1 - 8...10 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Halkaisija, pyöreä johdin 2 - 8...10 mm

  • Kiristysruuvien tyyppi - kuusiokoloruuvi

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364096219

Sähkönumero

5804266

Toimittajan tuotenumero

390051

Tukkuerä

1

Halkaisija pyöreä johdin 1:

8...10 mm

Materiaali:

alumiini

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Halkaisija, pyöreä johdin 2:

8...10 mm

Kiristysruuvien tyyppi:

kuusiokoloruuvi

Salamavirtakuormituskyky (10/350 µs):

100 kA

MV clamp Al f. Rd 8-10mm with hexagon screw