DEHN - Liitin - MV-puristin Rd 8-10/16m

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Liitin - MV-puristin Rd 8-10/16m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Halkaisija pyöreä johdin 1 - 8...10 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Halkaisija, pyöreä johdin 2 - 16...16 mm

  • Kiristysruuvien tyyppi - kuusiokoloruuvi

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364096066

Sähkönumero

5804236

Toimittajan tuotenumero

392050

Tukkuerä

50

Halkaisija pyöreä johdin 1:

8...10 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Halkaisija, pyöreä johdin 2:

16...16 mm

Kiristysruuvien tyyppi:

kuusiokoloruuvi

Salamavirtakuormituskyky (10/350 µs):

100 kA

MV-puristin, teräs/sinkitty, Rd 8–10/16 mm, kuusiokoloruuvilla ja jousialuslevyllä

DEHN -tuote

Tutustu DEHN-sarjaan