DEHN - Liitin - MV-puristin Rd 8mm / Rd

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Halkaisija pyöreä johdin 1 - 8...10 mm
Materiaali - alumiini/kupari
Pinnan suojaus - muu
Halkaisija, pyöreä johdin 2 - 8...10 mm
Kiristysruuvien tyyppi - kuusiokoloruuvi
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364096165
Sähkönumero
5804237
Toimittajan tuotenumero
390657
Tukkuerä
1
Halkaisija pyöreä johdin 1:
8...10 mm
Materiaali:
alumiini/kupari
Pinnan suojaus:
muu
Halkaisija, pyöreä johdin 2:
8...10 mm
Kiristysruuvien tyyppi:
kuusiokoloruuvi
Salamavirtakuormituskyky (10/350 µs):
100 kA
DEHN -tuote
Tutustu DEHN-sarjaan


