DEHN - Liitin - Pääte 18?35 mm

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Liitin - Pääte 18?35 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Puristusalue:

18...35 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pyöröjohtimen halkaisija - 7...10 mm

  • Materiaali - teräs

  • Puristusalue - 18...35 mm

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Kiristysruuvien tyyppi - kuusiokoloruuvi

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364119154

Sähkönumero

5804247

Toimittajan tuotenumero

372250

Tukkuerä

1

Pyöröjohtimen halkaisija:

7...10 mm

Materiaali:

teräs

Puristusalue:

18...35 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Kiristysruuvien tyyppi:

kuusiokoloruuvi

Pääte, teräs/sinkitty, vaakamalli, profiileille 18–35 mm, KS-liittimellä

DEHN

DEHN -tuote

Tutustu DEHN-sarjaan