Etusivu

DEHN - Liitin - Pääte 3?18 mm

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Liitin - Pääte 3?18 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Puristusalue:

3...18 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pyöröjohtimen halkaisija - 7...10 mm

  • Materiaali - teräs

  • Puristusalue - 3...18 mm

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Kiristysruuvien tyyppi - kuusiokoloruuvi

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364119123

Sähkönumero

5804246

Toimittajan tuotenumero

372220

Tukkuerä

1

Pyöröjohtimen halkaisija:

7...10 mm

Materiaali:

teräs

Puristusalue:

3...18 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Kiristysruuvien tyyppi:

kuusiokoloruuvi

Pääte, teräs/sinkitty, vaakamalli, profiileille 3–18 mm, KS-liittimellä