DEHN - Liitin - Pikaliitin 8-9 / 12 mm

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Liitin - Pikaliitin 8-9 / 12 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Halkaisija pyöreä johdin 1:

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Halkaisija pyöreä johdin 1 - 8...9 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Halkaisija, pyöreä johdin 2 - 12...12 mm

  • Kiristysruuvien tyyppi - ruuviton

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364308121

Sähkönumero

5804245

Toimittajan tuotenumero

308137

Tukkuerä

50

Halkaisija pyöreä johdin 1:

8...9 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Halkaisija, pyöreä johdin 2:

12...12 mm

Kiristysruuvien tyyppi:

ruuviton

Salamavirtakuormituskyky (10/350 µs):

50 kA

DEHNclip-pikaliitin Rd 8 mm / Rd 12 mm

DEHN -tuote

Tutustu DEHN-sarjaan