DEHN - Liitin - Rinnakkaisliitin 2x6-22mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Halkaisija pyöreä johdin 1 - 6...22 mm
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Halkaisija, pyöreä johdin 2 - 6...22 mm
Kiristysruuvien tyyppi - litteä pyöreä ruuvi
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364284920
Sähkönumero
5804131
Toimittajan tuotenumero
306121
Tukkuerä
1
Halkaisija pyöreä johdin 1:
6...22 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Halkaisija, pyöreä johdin 2:
6...22 mm
Kiristysruuvien tyyppi:
litteä pyöreä ruuvi
Salamavirtakuormituskyky (10/350 µs):
50 kA
DEHN 306121 on paljaasta teräksestä valmistettu rinnakkaisliitin kahden pyöreän johtimen yhdistämiseen rinnakkaiseen asentoon. Liittimen molemmat kiinnitysalueet ovat 6–22 mm, joten sillä voidaan yhdistää myös halkaisijaltaan erilaisia johtimia.
Johtimet kiinnitetään yhdellä M10 × 40 mm:n ruuvilla. Ruuvi ja mutteri ovat kuumasinkittyä terästä. Liittimen materiaalivahvuus on 4 mm, leveys 40 mm ja pituus 61 mm.
Tuote soveltuu maadoitus- ja salamasuojausjärjestelmien pyöreiden johtimien liittämiseen. Liitin täyttää standardin EN 62561-1 vaatimukset. Oikosulkuvirran kesto on 6,1 kA yhden sekunnin ajan, kun liittimen lämpötila on enintään 300 °C. Salamavirtakuormituskyvyn tarkka luokitus määräytyy erillisen testitodistuksen perusteella
DEHN -tuote
Tutustu DEHN-sarjaan


