DEHN - Liitin - SV-puristin Rd 6?28 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Halkaisija pyöreä johdin 1 - 6...28 mm
Materiaali - teräs
Halkaisija lattajohdin 1 - 30...30 mm
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Kiristysruuvien tyyppi - kuusiokoloruuvi
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364344051
Sähkönumero
5804238
Toimittajan tuotenumero
308062
Tukkuerä
1
Halkaisija pyöreä johdin 1:
6...28 mm
Materiaali:
teräs
Halkaisija lattajohdin 1:
30...30 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kiristysruuvien tyyppi:
kuusiokoloruuvi
Salamavirtakuormituskyky (10/350 µs):
100 kA

DEHN -tuote
Tutustu DEHN-sarjaan


