DEHN - Liitin - U-pulttiliitin 16?48 mm, teräs

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Halkaisija pyöreä johdin 1 - 16...48 mm
Materiaali - teräs
Halkaisija lattajohdin 1 - 30...30 mm
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Halkaisija, pyöreä johdin 2 - 6...10 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364124455
Sähkönumero
5822451
Toimittajan tuotenumero
308045
Tukkuerä
1
Halkaisija pyöreä johdin 1:
16...48 mm
Materiaali:
teräs
Halkaisija lattajohdin 1:
30...30 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Halkaisija, pyöreä johdin 2:
6...10 mm
Kiristysruuvien tyyppi:
muu
Salamavirtakuormituskyky (10/350 µs):
16 kA
DEHN 308045 on paljaasta teräksestä valmistettu U-pulttiliitin betoniraudoituksen yhdistämiseen maadoitus- ja potentiaalintasausjärjestelmän johtimiin. Liitin on suunniteltu erityisesti suurille, halkaisijaltaan 16–48 mm:n raudoitusteräksille. Liittimellä voidaan yhdistää raudoitukseen halkaisijaltaan 6–10 mm:n pyöröjohdin tai 30–40 mm leveä lattajohdin rinnakkaisliitäntänä. U-pultin koko on M10 x 48 mm. Tuote soveltuu betonirakenteiden maadoitus- ja potentiaalintasausjärjestelmiin, joissa raudoitusteräs liitetään osaksi johtavaa maadoitusrakennetta. Liitin täyttää standardin EN 62561-1 vaatimukset. Oikosulkuvirran kesto on 16 kA yhden sekunnin ajan.
DEHN -tuote
Tutustu DEHN-sarjaan


