DEHN - Liitin - U-pulttiliitin lisäkiinnityska

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Halkaisija pyöreä johdin 1 - 16...48 mm
Materiaali - teräs
Halkaisija lattajohdin 1 - 30...40 mm
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Halkaisija, pyöreä johdin 2 - 6...10 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364124462
Sähkönumero
5822450
Toimittajan tuotenumero
308046
Tukkuerä
1
Halkaisija pyöreä johdin 1:
16...48 mm
Materiaali:
teräs
Halkaisija lattajohdin 1:
30...40 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Halkaisija, pyöreä johdin 2:
6...10 mm
Kiristysruuvien tyyppi:
muu
Salamavirtakuormituskyky (10/350 µs):
50 kA
DEHN 308046 on paljaasta teräksestä valmistettu U-pulttiliitin, joka on tarkoitettu betoniraudoituksen yhdistämiseen maadoitus- ja potentiaalintasausjärjestelmän pyörö- tai lattajohtimiin. Liitin soveltuu erityisesti suurille, halkaisijaltaan 16–48 mm:n raudoitusteräksille. Kahden lisäkiinnityskappaleen ansiosta liittimellä voidaan toteuttaa pyöröjohtimien risti- ja rinnakkaisliitännät. Liittimeen voidaan kytkeä 6–10 mm:n pyöröjohdin tai 30–40 mm leveä lattajohdin. U-pultin koko on M10 x 48 mm. Tuote soveltuu betonirakenteiden maadoitukseen, potentiaalintasaukseen ja kiinteiden maadoituspisteiden liittämiseen raudoitukseen. Liitin täyttää standardin EN 62561-1 vaatimukset. Oikosulkuvirran kesto on 9,9 kA yhden sekunnin ajan
DEHN -tuote
Tutustu DEHN-sarjaan


