DEHN - Maadoitustarvike - Copper cable earthing bridge N


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinmateriaali - kupari
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 70 mm²
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Johtimen muoto - pyöreä
Pituus - 500 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364439481
Sähkönumero
5804205
Toimittajan tuotenumero
419040
Tukkuerä
1
Johdinmateriaali:
kupari
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
70 mm²
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Johtimen muoto:
pyöreä
Pituus:
500 mm
Johtimen pinta:
muu
Kaapelikengillä:
ei
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
17 mm
Korvakkeilla:
kyllä
Poratut korvakkeet:
ei
Reiän halkaisija, liitäntä:
50 mm
Eristetty:
kyllä