DEHN - Maadoitustarvike - DEHNgrip-johtimenpidike

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pitimen materiaali - ruostumaton teräs 304 (V2A)

  • Johtimien kiinnitystyyppi - pikakiinnitys

  • Pyöröjohtimen halkaisija - 8...8 mm

  • Pitimen kiinnitystyyppi - muu

  • Kannattimen materiaali - ruostumaton teräs 304 (V2A)

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364085800

Sähkönumero

5804190

Toimittajan tuotenumero

207109

Tukkuerä

50

Pitimen materiaali:

ruostumaton teräs 304 (V2A)

Johtimien kiinnitystyyppi:

pikakiinnitys

Pyöröjohtimen halkaisija:

8...8 mm

Pitimen kiinnitystyyppi:

muu

Kannattimen materiaali:

ruostumaton teräs 304 (V2A)

Kaarikiinnikkeen materiaali:

ruostumaton teräs 304 (V2A)

Alustan materiaali:

muovi

Johdinpideikkeen asennuskorkeus:

43 mm

DEHNgrip-johtimenpidike, ruostumatonta terästä, Ø 8 mm pyöreälle johdolle, korkeus 20 mm, mukana 8×40 mm tulppa ja puuruuvi

Maadoituskiinnike 50kpl

DEHN -tuote

Tutustu DEHN-sarjaan