DEHN - Maadoitustarvike - DEHNiso spacer f. Rd 16mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinpidikkeen materiaali - ruostumaton teräs 304 (V2A)
Pituus - 1030 mm
Pyöröjohtimen halkaisija - 16...16 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364100220
Sähkönumero
5804273
Toimittajan tuotenumero
106123
Tukkuerä
1
Johdinpidikkeen materiaali:
ruostumaton teräs 304 (V2A)
Pituus:
1030 mm
Pyöröjohtimen halkaisija:
16...16 mm
DEHNiso spacer f. Rd 16mm L 1030mm with fixing plate