DEHN - Maadoitustarvike - End piece Z-shape with 2 squar

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - ruostumaton teräs 304 (V2A)
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Kiristysruuvien tyyppi - muu
Salamavirtakuormituskyky (10/350 µs) - 100 kA
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364035324
Sähkönumero
5804253
Toimittajan tuotenumero
390479
Tukkuerä
50
Materiaali:
ruostumaton teräs 304 (V2A)
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiristysruuvien tyyppi:
muu
Salamavirtakuormituskyky (10/350 µs):
100 kA
Päätykappale Z-muoto, jossa 2 nelikulmaista reikää S 11mm ja 1 pyöreä reikä D 13mm, ruostumaton teräs
DEHN -tuote
Tutustu DEHN-sarjaan


