DEHN - Maadoitustarvike - FS 16 10 4000 AL

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364093492

Sähkönumero

5804105

Toimittajan tuotenumero

103260

Tukkuerä

10

Salamasieppaustanko 4m 16/10mm, FS 16 10 4000 AL

Tuotekuvaus
Air-termination rod for protection of roof-mounted structures, also for installation with concrete bases. Total length: 4000 mm
Material
: AlMgSi
Diameter Ø: 16 / 10 mmType: chamfered
Standard: EN 62561-2

Brand: DEHN + SÖHNE
Type: FS 16 10 4000 AL
Part No.: 103 260

DEHN -tuote

Tutustu DEHN-sarjaan